ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9120.N PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V NERA - RL.9120.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P11
Materiale - Plastica
Direzione di innesto - Diritto
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8013202982212
Codice prodotto
ARTRL.9120.N
Cod. produttore
RL.9120.N
Produttore
ART
Tipologia:
Tipo italiano P11
Materiale:
Plastica
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Presa volante, corpo in policarbonato 2P+T 10A 250V con alveoli in ottone, protetti, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore nero in blister.


