pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5129 MULTIPR.3 UNIV+6 10-16A+INT.BIAN - RL.5129

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5129 MULTIPR.3 UNIV+6 10-16A+INT.BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off -

  • Forma della scatola - Rettangolare

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Con coperchio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202381329

Codice prodotto

ARTRL.5129

Cod. produttore

RL.5129

Produttore

ART

Con interruttore on/off:

Forma della scatola:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con coperchio:

no

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Multipresa serie PREMIUM con interruttore. Multipresa in policarbonato: Cavo alimentazione H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m. Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20 .