pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5127 MULTIPR.2 UNIV+4 10-16A+INT.BIAN - RL.5127

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5127 MULTIPR.2 UNIV+4 10-16A+INT.BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202983813

Codice prodotto

ARTRL.5127

Cod. produttore

RL.5127

Produttore

ART

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con copertura:

no

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Multipresa serie PREMIUM con interruttore. Multipresa in policarbonato. Cavo alimentazione H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m. Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20.