pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10-16A BIANCA - RL.5126

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10-16A BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8013202381299

Codice prodotto

ARTRL.5126

Cod. produttore

RL.5126

Produttore

ART

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

5

Con coperchio:

no

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Inserto centrale ruotato:

no

Multipresa 2. cavo H05VV-F 3x1.0mm², lung. 1.5M spina annegata 2P+T 16A. 4 prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. 2 prese universali schuko + bipasso 10/16A con alveoli protetti. alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette costruita secondo CEI 23-57, Cei 20-20 approvata. Colore: bianco