pagina iniziale

CABUR - Modulo 4 rele elettromeccanico 24V DPDT 8A non estraibile - XCR42SC

CABUR S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili -

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963010955

Codice prodotto

1AXCR42SC

Cod. produttore

XCR42SC

Produttore

CBRXCR42SC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

8

Numero contatti normalmente aperti (NA):

8

Numero contatti di commutazione:

8

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con contatti forzati:

No

Corrente nominale:

8 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

119 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

22.5 mm

CR4-2SC 4 rele elettromeccanico 24Vac/dc DPDT 8A non estraibile