ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3006 MULTIPR.UNIV.6 PRESE+INT. BIANCA - RL.3006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della scatola - Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Numero di prese Euro CEE7/16 - 0
Numero di prese per apparecchi freddi - 0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013202691121
Codice prodotto
ARTRL.3006
Cod. produttore
RL.3006
Produttore
ART
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
0
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Numero di prese multistandard universali:
6
Con interruttore on/off:
sì
Interruttore differenziale:
no
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Numero di prese, altre:
0
Numero di collegamenti USB:
0
Sovratensore:
no
Protezione da sovracorrente:
no
Corrente nominale:
16 A
Max. potenza allacciata:
3500 W
Sezione del filo:
1 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Colore:
Bianco
Tipo di collegamento alla rete:
Tipo italiano P17
Lunghezza del cavo di alimentazione:
1.4 m
Inserto centrale ruotato:
sì
Angolo inserto centrale ruotato:
45°


