pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3003.N MULTIPR.UNIV.3 PRESE+INT. NERA - RL.3003.N

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3003.N MULTIPR.UNIV.3 PRESE+INT. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off -

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Forma della scatola - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202983578

Codice prodotto

ARTRL.3003.N

Cod. produttore

RL.3003.N

Produttore

ART

Con interruttore on/off:

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Sezione del filo:

1 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.4 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di prese multistandard universali:

3

Tipo di collegamento alla rete:

Tipo italiano P17

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Protezione da sovracorrente:

no

Inserto centrale ruotato:

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Max. potenza allacciata:

3500 W

Multipresa in tecnopolimero • Cavo H05VV-F 3x1.0mm • Spina salvaspazio annegata 2P+T 16A • Prese universali schuko + bipasso 10/16 A inclinate a 45°, con alveoli protetti con interruttore luminoso ON-OFF • Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20