ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1116 MULTIPRESA 6 PRESE 10-16A FLAT BIAN - RL.1116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore on/off - no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Sovratensore - no
Numero di prese Euro CEE7/16 - 0
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8013202381374
Codice prodotto
ARTRL.1116
Cod. produttore
RL.1116
Produttore
ART
Con interruttore on/off:
no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Sovratensore:
no
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
6
Sezione del filo:
1 mm²
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese, altre:
0
Lunghezza del cavo di alimentazione:
1.4 m
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Trasparente:
no
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Inserto centrale ruotato:
no
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no


