pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1114 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A FLAT BIAN - RL.1114

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1114 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A FLAT BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di prese Euro CEE7/16 - 0

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202381343

Codice prodotto

ARTRL.1114

Cod. produttore

RL.1114

Produttore

ART

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

4

Sezione del filo:

1 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.4 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Inserto centrale ruotato:

no

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Multipresa serie FLAT in tecnopolimero. Cavo H05VV-F 3x1.0mm², lung. 1.4m, spina annegata 2P+T 16A. Prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20. Approvata IMQ