ARTELETA INTERNATION - ARTR394.WW LAMPADA LED E14 4W 3000K - R394.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 323...323 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8013202682341
Codice prodotto
ARTR394.WW
Cod. produttore
R394.WW
Produttore
ART
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
323...323 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Lunghezza:
71 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
39 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando/comando remoto:
no