pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPTL.21 BASE 21W TUTTALUCE PRERISCALDO - PTL.21

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPTL.21 BASE 21W TUTTALUCE PRERISCALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 884 mm

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202663975

Codice prodotto

ARTPTL.21

Cod. produttore

PTL.21

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

884 mm

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Tipo cablaggio:

EVG

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Plafoniere fluorescenti (T5) abbinabili con funzione di preriscaldo. Hanno le medesime caratteristiche tecniche delle plafoniere TUTTALUCE con l’effetto linea di luce continua. Grazie allo speciale ballast elettronico con la funzione di preriscaldo dei catodi dei tubi fluorescenti, queste plafoniere sono particolarmente indicate per usi gravosi con frequenti accensioni/ spegnimenti. Gli accessori per queste plafoniere sono i medesimi utilizzati per SUPERMINILITE e TUTTALUCE. Caratteristiche tecniche: Tensione di alimentazione: 230 V~. Frequenza di rete: 50 Hz. Corpo in policarbonato. Diffusore polimetacrilato trasparente rigato. Riflettore bianco (alta resa luminosa). nterruttore ON/OFF sulla base. Ingombri ridotti: -27 mm. Abbinabili sino a max 200 W ca. Classe di isolamento: Temperatura di funzionamento: da +5°C a +45°C. Grado di protezione: IP 20. Complete di accessori quali: cavo d’alimentazione, cavo di raccordo, clip per fissaggio. Dimension: 884 X 22 X 42 mm. Finitura: Bianco. Lampada FluorescenteT5 G5 1X21W.