pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M - PLR.37.W.LED.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tenda/rete luminosa

  • Lunghezza totale - 2 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 444

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013202813301

Codice prodotto

ARTPLR.37.W.LED.WW

Cod. produttore

PLR.37.W.LED.WW

Produttore

ART

Tipologia:

Tenda/rete luminosa

Lunghezza totale:

2 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

444

Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Numero LED 444 bianco caldo 0,09W Ø 4 mm. Consumo 55,2 W. Colore cavo bianco. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 3,00 m. Prolungabile max 6 tende