ARTELETA INTERNATION - ARTPL7.D LAMPADA PL LED 7W 4500K - PL7.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8013202879017
Codice prodotto
ARTPL7.D
Cod. produttore
PL7.D
Produttore
ART
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
120 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20