pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPIC1 PICCHETTO PER FISSAGGIO A TERRA - PIC1

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPIC1 PICCHETTO PER FISSAGGIO A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Picchetto di terra

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202996905

Codice prodotto

ARTPIC1

Cod. produttore

PIC1

Produttore

ART

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Picchetto di terra

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Corpo in policarbonato, adatto per il fissaggio nel terreno di un faro sia esso della serie PLUTON, FLATSPOT, TITAN, JUNO da 10W, 20W, 30W. Completo di filettatura sommitale e di vite per il fissaggio. Dimensioni: 40 x 180 m. Colore: nero.