pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL11.WW LAMPADA LED G65 E27 12W 2700K - MPL11.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL11.WW LAMPADA LED G65 E27 12W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202975634

Codice prodotto

ARTMPL11.WW

Cod. produttore

MPL11.WW

Produttore

ART

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

125 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

65 mm

GOCCIA SATINATA 12W. Dimensioni: 65x125mm. Peso: 73 gr. Resa cromatica (CRI): > 72. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A++. Colore: Bianco caldo 2700 K