pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMNE20.WW PLAF.LED EMERGENZA 22W 3000K IP44

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMNE20.WW PLAF.LED EMERGENZA 22W 3000K IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1650 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202668949

Codice prodotto

ARTMNE20.WW

Cod. produttore

MNE20.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1650 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

82.5 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.7

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Nuove plafoniere di emergenza con tecnologia Led. Dotate di circuito e batteria per l’intervento automatico in caso di black out, possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Complete di morsetti per collegamento elettrico. Funzionamento: SA-SE. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP40, per uso all’interno. Nondimmerabile. Batteria tampone al Ni - Cd: 6V - 1,5 Ah ricaricabile. Tempo medio di ricarica: 24 ore. Tempo medio d’intervento: 1 sec. Circuito di protezione della batteria. Lampada: LED 20W 1650Lm 3000K 120°.