pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMN20.WW PLAFONIERA LED 24W TONDA 3000K IP44 - MN20.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMN20.WW PLAFONIERA LED 24W TONDA 3000K IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202669137

Codice prodotto

ARTMN20.WW

Cod. produttore

MN20.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.7

efficienza luminosa della lampada:

82.5...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1650...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Nuove plafoniere con tecnologia Led. Spessore di soli 5 cm. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniera tonda con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in tecnopolimero ad alta diffusione luminosa. Dotata di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Completa di morsetti per collegamento elettrico. Lampada: LED 20W 1650Lm 3000K.