pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMN20.SD PLAF. LED 24W+SENSORE 4000K IP44 - MN20.SD

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMN20.SD PLAF. LED 24W+SENSORE 4000K IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202669373

Codice prodotto

ARTMN20.SD

Cod. produttore

MN20.SD

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

55 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.7

efficienza luminosa della lampada:

85...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Nuove plafoniere con tecnologia Led, dotate di sensore ad alta frequenza in grado di rilevare il passaggio di persone nel raggio d’azione. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Complete di morsetti per collegamento elettrico. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Angolo di rilevamento: 360°. Portata del fascio: ø 10 m ad una altezza di 3m. Regolazione del tempo: 10 sec - 2 min. Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux. Regolazione dell’area rilevata: 2 - 10 m. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20C° +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP40, per uso all’interno. Lampada: LED 20W 1700Lm 4000K 120°.