pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMN20.D PLAFONIERA LED 24W TONDA 4000K IP44 - MN20.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMN20.D PLAFONIERA LED 24W TONDA 4000K IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202669168

Codice prodotto

ARTMN20.D

Cod. produttore

MN20.D

Produttore

ART

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

85...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.7

Altezza/profondità:

50 mm

Diametro esterno:

240 mm

Nuove plafoniere con tecnologia Led. Spessore di soli 5 cm. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniera tonda con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in tecnopolimero ad alta diffusione luminosa. Dotata di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Completa di morsetti per collegamento elettrico. Lampada: LED 20W 1700Lm 4000K.