pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMMB.80 PROIETTORE LED BLACKLINE 80W - MMB.80

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMMB.80 PROIETTORE LED BLACKLINE 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202708096

Codice prodotto

ARTMMB.80

Cod. produttore

MMB.80

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

110 mm

Adatto per potenza lampada:

80...80 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

370 mm

Lunghezza:

285 mm

Fattore di potenza:

0.9

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo in alluminio verniciato con polveri epossidiche. Diffusore conico con finitura a specchio per aumentare l’ampiezza del fascio. Finitura anticorrosione. Viti di fissaggio posteriori per migliorare l’estetica. Fattore di potenza: 0,9. Resa cromatica:>80. Staffa di fissaggio regolabile. Temperatura di funzionamento: -20°C +55°C. Per l’uso all’esterno: IP65 Durata del LED: >40.000 ore (in condizioni ottimali). Efficenza LED: 85%. 80 W. 4000 K