ARTELETA INTERNATION - ARTMLP300.WW SERIE 300 MICROLED BIANCO CALDO - MLP300.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Catena di luci
Con lampada inclusa - sì
Potenza allacciata - 8 W
Colore - Bianco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
6 PZ
EAN
8013202888194
Codice prodotto
ARTMLP300.WW
Cod. produttore
MLP300.WW
Produttore
ART
Tipologia:
Catena di luci
Con lampada inclusa:
sì
Potenza allacciata:
8 W
Colore:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto ad uso esterno:
sì
Numero di punti luce:
300
Rivoluzionaria generazione di Luci Pazze LED. Questi prodotti abbinano la tecnologia del controller digitale con 8 differenti effetti, con l’innovativa soluzione dei microled (spessore 2 mm) montati su fili sottilissimi (sezione 0,15 mm²). L’effetto è eccezionale: i fili risultano praticamente invisibili, mentre i microled sono molto luminosi; il tutto gestito dal controller che consente molteplici effetti. Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz 12 V - 4,8 VA a spina . Consumo: 8W 300 microled ∅ 2mm. Lunghezza cavo 9 m + 5m cavo di alimentazione. Colore luce: bianco caldo.


