ARTELETA INTERNATION - ARTMLD7.D LAMPADA LED COB 7W E27 B. DIURNO - MLD7.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 685...685 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8013202877051
Codice prodotto
ARTMLD7.D
Cod. produttore
MLD7.D
Produttore
ART
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
685...685 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
98 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
57 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
40...40 mA