pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLTL.19.WW MINI PLAFONIERA LED 19W 3000K - LTL.19.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1184 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202174242

Codice prodotto

ARTLTL.19.WW

Cod. produttore

LTL.19.WW

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1184 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230...230 V

Portalampada:

G5

Tipo cablaggio:

EVG

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

204

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

42 mm

Garantiscono un risparmio energetico superiore al 30% rispetto alle tradizionali plafoniere fluorescenti di pari dimensioni. Nuove mini plafoniere LED prolungabili. Abbinano il ridotto ingombro delle testate della serie TUTTALUCE all’innovativa tecnologia LED. Montano i tubi LED T5 con una particolare finitura che rende uniforme la diffusione della luce. Inoltre hanno le stesse dimensioni delle plafoniere fluorescenti TUTTALUCE, delle quali conservano anche sistema di alimentazione, di fissaggio, ed i vari acessori. 1350 lm - corrispondente fluorescente 28W. Dimensioni: 1184x22x42mm. Temperatura: 3000°K. Colore: bianco caldo