pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT824.W TUBO T8 LED 24W BIANCO FREDDO - LT824.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 7000...7000 K

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Esecuzione vetro/copertura - Opale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202874418

Codice prodotto

ARTLT824.W

Cod. produttore

LT824.W

Produttore

ART

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore correlata:

7000...7000 K

Lunghezza:

1500 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

26 mm

Stessi attacchi e dimensioni dei tubi fluorescenti tradizionali Alimentazione 230V c.a. (si montano direttamente sulle normali plafoniere, basta rimuovere il ballast/reattore). LED 3528 SMD. corpo in alluminio anodizzato. diffusore in policarbonato opale. consumi minimi. lunga durata. non producono calore. non emettono raggi infrarossi o ultravioletti. Adatti per impieghi in hotel, uffici, magazzini, parcheggi