ARTELETA INTERNATION - ARTLT816.WW TUBO T8 LED 16W BIANCO CALDO - LT816.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 1400...1400 lm
Temperatura di colore correlata - 3500...3500 K
Lunghezza - 1200 mm
Esecuzione vetro/copertura - Opale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
112 Kg CO₂-eq
EAN
8013202874357
Codice prodotto
ARTLT816.WW
Cod. produttore
LT816.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
1400...1400 lm
Temperatura di colore correlata:
3500...3500 K
Lunghezza:
1200 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Diametro:
26 mm


