ARTELETA INTERNATION - ARTLT524.4100 TUBO LED T5 24W 4100K - LT524.4100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore correlata - 4100...4100 K
Lunghezza - 1463.2 mm
Esecuzione vetro/copertura - Opale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
8013202175041
Codice prodotto
ARTLT524.4100
Cod. produttore
LT524.4100
Produttore
ART
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore correlata:
4100...4100 K
Lunghezza:
1463.2 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
16 mm


