pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT510 TUBO LED T5 10W 6500K - LT510

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLT510 TUBO LED T5 10W 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - Altro

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 16...16 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013202174549

Codice prodotto

ARTLT510

Cod. produttore

LT510

Produttore

ART

Attacco lampada:

Altro

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

16...16 V

Lunghezza:

531 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

Tubi T5 LED. Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adattiper essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico. Tensione di alimentazione: 160V c.c. Non alimentare a tensione di rete. Indice resa cromatica (Ra) > 70%. Led SMD tipo 3014 ad altissima efficienza. Angolo di diffusione: 120°. LED 10W 800Lm 6500K.