pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLS.3125 SET 3 SCHERMI X MINIBARRETTE - LS.3125

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLS.3125 SET 3 SCHERMI X MINIBARRETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico/asimmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013202155166

Codice prodotto

ARTLS.3125

Cod. produttore

LS.3125

Produttore

ART

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico/asimmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Montaggio a scatto per la copertura delle barrette Miniledbar sia bianche che RGB. Dimensioni: L = 300 mm, L = 10 mm In policarbonato opale trasparente. Consentono una migliore diffusione della luce su tutta la lunghezza della barretta.