pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNS25.D PLAFONIERA LED+SENSORE 25W 4000K - LNS25.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLNS25.D PLAFONIERA LED+SENSORE 25W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202669793

Codice prodotto

ARTLNS25.D

Cod. produttore

LNS25.D

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

360 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.7

efficienza luminosa della lampada:

76...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Nuove plafoniere con tecnologia Led. Stagna per uso all’esterno. Possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffe posteriori per il fissaggio a parete. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP66, per uso all’esterno. Resistente agli urti: IK10. Non dimmerabile. Dotata di foro sfondabile per ingresso tubo Ø 16 mm. Dimensioni: 300 x 95 mm. Lampada: LED 25W 1.900 lm bianco diurno 4.000°K 120°. Angolo di rilevamento: da 30° a 150°. Portata del fascio: ∅ 10 m ad una altezza di 6m. Regolazione del tempo: 5 sec - 15 min. Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux. Regolazione dell’area rilevata: 2 - 10 m.