pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNM.13 MINI PLAFONIERA 13W + PORTA ABITI - LNM.13

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Lunghezza - 933 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202666341

Codice prodotto

ARTLNM.13

Cod. produttore

LNM.13

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Alluminio

Lunghezza:

933 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

33 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Tipo cablaggio:

EVG

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

106 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Superminilite Mobile. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Corpo in robusto alluminio anodizzato. Interruttore a bilancere ON-OFF. Ballast elettronico. Cavo di alimentazione H03 VV-F 2 x 0,75 mm² senza spina .Non prolungabile. 13 w 933 x 32 x 70 (110) mm 4100°K 950 LUMEN. Serve come porta abiti luminoso. Trova applicazione negli armadi.

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION