ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.4100.8 MINI PLAFONIERA 8W 4100K ABBIN. - LNK.4100.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 350 mm
Con lampada inclusa - sì
Confezione
30 PZ
EAN
8013202662602
Codice prodotto
ARTLNK.4100.8
Cod. produttore
LNK.4100.8
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo lampada:
Lampada fluorescente D=16 mm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
350 mm
Con lampada inclusa:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G5
Tipo cablaggio:
EVG
Con interruttore:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no