pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.13.CE CE MINI PLAF.RA 13W ABBINABILE - LNK.13.CE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.13.CE CE MINI PLAF.RA 13W ABBINABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=16 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 570 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8013202661360

Codice prodotto

ARTLNK.13.CE

Cod. produttore

LNK.13.CE

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

570 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Tipo cablaggio:

EVG

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V. 6400k bianco freddo. Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in policarbonato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: bianca Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi. Temperatura colore 6400 Bianco freddo. CE

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION