pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.M SERIE 120 LED MULTIC.24V CAVO VERDE - LDV.120.M

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 13 m

  • Colore - Multicolore

  • Numero di punti luce - 120

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202668338

Codice prodotto

ARTLDV.120.M

Cod. produttore

LDV.120.M

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

13 m

Colore:

Multicolore

Numero di punti luce:

120

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, trasparente. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m. 120 led Ø 3mm