pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.W SERIE 120 LED BIANCHI 24V - LD.120.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.W SERIE 120 LED BIANCHI 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 13 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 120

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202668161

Codice prodotto

ARTLD.120.W

Cod. produttore

LD.120.W

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

13 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

120

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo UL26AWG autoestinguente, trasparente.I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi Alta luminosità Durata lunghissima Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m Consumo: 8W.