pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9240.G LED 220 240V AC GIALLO - LB.9240.G

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 240...240 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202210544

Codice prodotto

ARTLB.9240.G

Cod. produttore

LB.9240.G

Produttore

ART

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Attacco lampada:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

25 mm

Diametro:

10 mm

Durata di vita nominale media:

50000 h

Segnalatore LED