ARTELETA INTERNATION - ARTLB.924.V LED 24V AC-DC VERDE - LB.924.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Attacco lampada - BA9s
Tecnologia - LED
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Colore - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8013202210483
Codice prodotto
ARTLB.924.V
Cod. produttore
LB.924.V
Produttore
ART
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Attacco lampada:
BA9s
Tecnologia:
LED
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Colore:
Verde
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
25 mm
Durata di vita nominale media:
50000 h


