pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.924.G LED 24V AC-DC GIALLO - LB.924.G

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202210445

Codice prodotto

ARTLB.924.G

Cod. produttore

LB.924.G

Produttore

ART

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

25 mm

Diametro:

10 mm

Durata di vita nominale media:

50000 h

Segnalatore LED