pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.115A.6 ALIMENTATORE 12V 6W X MINIBAR. - LB.115A.6

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.115A.6 ALIMENTATORE 12V 6W X MINIBAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 6...6 W

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202155012

Codice prodotto

ARTLB.115A.6

Cod. produttore

LB.115A.6

Produttore

ART

Adatto ad uso esterno:

no

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

6...6 W

Alimentatore 6W-12V c.c, per alimentare max. 6 pz. di barrette Miniledbar. Completo di cavetto e raccordo per le barrette Alimentazione 230V c.a. Uscita 12V c.c - 0,5A Grado di protezione IP20