ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10240.W LED 220 240V AC BIANCO - LB.10240.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 220...220 V
Attacco lampada - E10
Tecnologia - LED
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202200927
Codice prodotto
ARTLB.10240.W
Cod. produttore
LB.10240.W
Produttore
ART
Massima tensione di lavoro:
220...220 V
Attacco lampada:
E10
Tecnologia:
LED
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Colore:
Bianco
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
25 mm
Durata di vita nominale media:
50000 h


