ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10240.B LED 220 240V AC BLU - LB.10240.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 220...220 V
Attacco lampada - E10
Tecnologia - LED
Colore - Blu
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Confezione
10 PZ
EAN
8013202210223
Codice prodotto
ARTLB.10240.B
Cod. produttore
LB.10240.B
Produttore
ART
Massima tensione di lavoro:
220...220 V
Attacco lampada:
E10
Tecnologia:
LED
Colore:
Blu
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lunghezza totale:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata di vita nominale media:
50000 h


