pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTL.500.W FARO ALOGENO 500W BIANCO - L.500.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTL.500.W FARO ALOGENO 500W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202743493

Codice prodotto

ARTL.500.W

Cod. produttore

L.500.W

Produttore

ART

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

500...500 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del riflettore:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. La testa del proiettore può ruotare di 180°, basculare di 30° ed orientarsi di 20°. Completo di lampada alogena lineare 500 W. Grado di protezione: IP44. Tensione: 230/240V~ 50 Hz. Colore: bianco.