pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTL.500.B FARO ALOGENO 500W NERO - L.500.B

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTL.500.B FARO ALOGENO 500W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202743462

Codice prodotto

ARTL.500.B

Cod. produttore

L.500.B

Produttore

ART

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

R7s

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

500...500 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del riflettore:

Nero

Proiettore alogeno. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. La testa del proiettore può ruotare di 180°, basculare di 30° ed orientarsi di 20°. Completo di lampada alogena lineare 500 W. Grado di protezione: IP44. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz. Colore: Nero

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION