pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.150.W PROFILO 50CM LED A.L. B.PURO TRASP. - K.50.F.150.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.150.W PROFILO 50CM LED A.L. B.PURO TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Adatto per sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202631189

Codice prodotto

ARTK.50.F.150.W

Cod. produttore

K.50.F.150.W

Produttore

ART

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

500 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

180 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Altezza/profondità:

86 mm

Uscita della luce:

Diretto

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Profili led in alluminio. Rappresentano l’ideale soluzione per ottenere una illuminazione LED lineare e di facile installazione. Rappresentano inoltre un valido ausilio alla dissipazione del calore prodotto dalla striscia LED. Sul profilo realizzato in alluminio anodizzato lucido possono essere montati vari tipi di schermi in policarbonato al fine di diffondere o concentrare la luce emessa dai LED. Ogni profilo viene fornito pronto per il montaggio, completo di cavetto d’alimentazione L=30 cm, tappi di chiusura alle estremità, clip per il fissaggio. I profili sono da alimentare con un alimentatore 12V c.c. la potenza è da calcolare in base al tipo di striscia montata e alla lunghezza della stessa. L:50cm colore LED: bianco freddo ad alta luminosità, schermo trasparente

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION