ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.125.W PROFILO 50CM LED B.CO PURO TRASP - K.50.F.125.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8013202631004
Codice prodotto
ARTK.50.F.125.W
Cod. produttore
K.50.F.125.W
Produttore
ART
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
86 mm
Lunghezza:
500 mm


