pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D50 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 60GRADI - JP100.D50

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTJP100.D50 SOSPENSIONE IND. 100W 4000K 60GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 200 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202178806

Codice prodotto

ARTJP100.D50

Cod. produttore

JP100.D50

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

200 W

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro:

340 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

180 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

14000...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero con dissipatore di calore multialettato. Led Lumileds SMD. Lente di protezione in policarbonato. Alimentatore stagno Meanwell Alimentazione: 100-277V. Frequenza: 50-60Hz. Temperatura di colore: 4000°K. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 140 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm2 H05RN-F. Resistente agli urti: IK06. 14000 lm. 100 W. Apertura fascio 50 °