pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.WW FARO LED 30W 3000K IP65 - JN30.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.WW FARO LED 30W 3000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 175...265 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202089263

Codice prodotto

ARTJN30.WW

Cod. produttore

JN30.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

175...265 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Altezza/profondità:

81 mm

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

253 mm

Lunghezza:

347 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

JUNO 30W 2400Lm 3000K. Corpo in allumino pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 175V – 265V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.90. Efficienza energetica: >90% . Alimentatore carenato. LED: 1 pz. C.O.B. da 30W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 200W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75 . Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 30.000 ore ca. Dimensioni: 347x253x81mm. Peso: 2,707 kg.