pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJN10 FARO LED 10W 5500K IP65 - JN10

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTJN10 FARO LED 10W 5500K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202089102

Codice prodotto

ARTJN10

Cod. produttore

JN10

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

5500...5500 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

51 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

158 mm

Lunghezza:

213 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fari LED. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche. Dissipatore posteriore di ampie dimensioni per una efficiente gestione termica. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizzala resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: 175 ÷ 265V~. Frequenza: 50Hz-60Hz. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato. Cavo alimentazione L=30 cm tipoH05RN-F3x1 mm2 - VDE. LED: C.O.B. Resa cromatica: >75. Efficienza energetica: >95%. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Fattore di potenza: >0.90. Durata del led (*): 30000 ore. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Gradodi protezione IP65. Alettatura posteriore per garantire un eccellente scambio termico. Spessore ridotto. Consumo: 10W. Colore: bianco 5.500°K. Flusso luminoso: 900 lm. Angolo di diffusione: 120°.