ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.XW 5M STRISCIA 230V 18.5W 2700K IP65 - HVLR5120.XW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1550 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Potenza della lampada per metro - 18.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202855158
Codice prodotto
ARTHVLR5120.XW
Cod. produttore
HVLR5120.XW
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1550 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Potenza della lampada per metro:
18.5 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
4 mm
Con elemento terminale:
sì
Lunghezza totale:
5 m