pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.D 5M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65 - HVLR5120.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.D 5M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202841519

Codice prodotto

ARTHVLR5120.D

Cod. produttore

HVLR5120.D

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

220...240 V

Potenza della lampada al metro:

18.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

4 mm

Con terminale:

QUASAR LED - STRISCIA 230V 5M - Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. • Striscia lunga e continua: sono fornite in bobine anche da 50 metri alimentabili in una unica soluzione. • Minima sezione di taglio: con soli 100 mm di sezione di taglio, evitano lo spreco d’inutilizzate parti di striscia. • Alta efficienza: raggiungonoefficienze luminose di 100 lm/W • Dimmerabili: possono essere dimmerate e sono studiate per ottenere un bassissimo sfarfallio (non visibile all’occhio umano). • Nessun alimentatore: la striscia va collegata direttamente alla rete 230V 50Hz. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. La confezione comprende: • bobina 5 m • 1 cavo di alimentazione già installato • tappo finale già installato