pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.WW 50M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65 - HVLR120.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.WW 50M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120

  • Potenza della lampada per metro - 18.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202841045

Codice prodotto

ARTHVLR120.WW

Cod. produttore

HVLR120.WW

Produttore

ART

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Potenza della lampada per metro:

18.5 W

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

EVG

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

12 mm

Altezza/profondità:

4 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Lunghezza totale:

50 m

Minimo raggio di curvatura:

8.3 mm

Con elemento terminale:

no

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

no

Autoadesivo:

Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. 18,5W 3000K 1800 lm